Beli pintu sliding di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Alexander Window Double Slidingatribut:
- Size (cm): 100x120x8
- Color: White PC
- Material: Alumunium
- Fantech Wireless Gamepad Controller - RevolverDeskripsi:Baterai Lihium-ion Built-in bertahan selama 10 sehingga anda tidak perlu khawatir untuk kehabisan daya. Joystick Revolver WGP12 juga dilengkapi dengan kabel yang dapat anda hubungkan ke pc atau ps 3 anda untuk bermain sambil charge baterai.Pick up dan mainkan, Naluri anda akan membantu tindakan anda atas layout familiar. Dibuat untuk konsol - pengalaman kontrol seperti dan diinovasi desain traditional, Revolver GP12 cocok seperti sarung tangan.Tata letak tombol atas yang superior meningkatkan akurasi pada saat-saat kritis sekaligus meningkatkan waktu dan akurasi respons. Memungkinkan Anda untuk beroperasi secara bebas dalam permainan dan mendominasi.Pick up dan mainkan, Naluri anda akan membantu tindakan anda atas layout familiar, Anda akan mati dan Gaming dalam waktu cepat, Dibuat untuk konsol - pengalaman kontrol seperti dan diinovasi desain traditional, Revolver WGP12 cocok seperti sarung tangan.WG12 dapat digunakan bermain game tanpa menggunakan kabel, Dengan dukungan wireless connection 2.4GHZ anda dapat menikmati permainan apapun yang anda suka tanpa takut koneksi terputus yang membuat gaya permainan anda terganggu. Cukup dengan pasang wirelesatribut:
- Number of Keys: 17
- Wireless Range (m): 7-8
- Vibration: Yes
- Battery Capacity (mAh): 600
- Charging Time (hour): Approx. 3
- Standby Time (hour): 10
- Hoffen Sliding Door UPVCDeskripsi:Hoffen uPVC Doors adalah pintu exterior bahan uPVC (unplasticized Poly Vinyl Chloride) dengan tekhnologi Jerman sehingga memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan bahan aluminium dengan garansi warna hingga 10 tahun.atribut:
- Color: White
- Alexander Aluminium Composite Door 1 Mirror SquareDeskripsi:Pintu Alucomp merupakan salah satu produk terbaru kami. Dengan kombinasi antara bahan Aluminium dan Aluminium Komposit Panel membuat pintu ini lebih ringan namun tetap kuat dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca. Kami memiliki banyak tipe dan motif sehingga Anda mempunyai banyak alternatif pilihan sesuai selera. Tersedia bukaan kanan atau kiri dan terdapat 2 pilihan warna untuk masing-masing tipe yaitu putih dan coklat. Anda dapat menempatkannya sebagai pintu kamar mandi, pintu kamar atau pintu penghubung ruangan yang ada didalam rumah Anda.atribut:
- Size (WxH) (cm): 70x200
- Door Material: Alumunium & Aluminium Komposit
- TIGER (Office) Loker Pakaian 6 pintu (Lemari)atribut:
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Number of Compartments: 6
- Number of Doors: 6
- TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk)atribut:
- Overall Length (mm): 360
- Finishing Material: Steel
- Weight (kg): 1.3
- Capacity (ml): 400
- Nozzle Length (mm): 160
- Nozzle Connector Diameter: PT1/8R, R1 / 8
- Discharge Volume (ml): 0.6 to 0.7
- Maximum Pressure (MPa): 29.4
- Oil Tank Diameter (mm): 56.4
- PIKKA PintuDeskripsi:1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.atribut:
- Thickness (mm): 40
- Size (mm): 900x2300
- Alexander Aluminium PVC Door 2 PanelDeskripsi:Pintu Aluminium Mix PVC merupakan salah satu produk terbaru kami. Dengan kombinasi antara bahan aluminium dan PVC Board membuat pintu ini lebih ringan namun tetap kuat dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca. Kami memiliki banyak tipe dan motif sehingga Anda mempunyai banyak alternatif pilihan sesuai selera. Tersedia bukaan kanan atau kiri dan terdapat 2 pilihan warna untuk masing-masing tipe yaitu putih dan coklat. Anda dapat menempatkannya sebagai pintu kamar mandi, pintu kamar atau pintu penghubung ruangan yang ada didalam rumah Anda.atribut:
- Size (WxH) (cm): 70x200
- Door Material: Alumunium & PVC
- EATON UPS 9PX Seriesatribut:
- Nominal Frequency (Hz): 50/60
- Temperature Range (°C): 0 to 40
- RAASM Grease Pump 50:1 Pneumatic Wheel Mountedatribut:
- Dimensions (cm): 30x34x84
- Compression Ratio: 50:1
- Maximum Air Consumption (L/minute): 330
- Maximum Working Pressure (bar): 8
- Tank Capacity (L) : 13
- Yamoto Measuring Tape Locking (Meteran)Deskripsi:Dynamic Grip Textured case grip non-slip berbahan karet untuk meningkatkan kenyamanan dan tahan benturan. Locking spring membantu meteran masuk kembali. End hook logam sudah terpaku. Klip sabuk besi dan tali gantungan tangan. Action lock menahan meteran tepat di tempat yang Anda inginkan. Meteran dan hooknya tahan karat, didesain untuk keperluan industri. Self-aligning hook memastikan keakuratan pengukuran eksternal dan internal. Tape hook sepanjang 5 m dan lebih dari 5 m memiliki 4 paku keling (tape hook 3 m/10 memiliki 2 paku keling) Meteran skala metrik/Inggris memiliki skala 1/32 inci, 1/16 inci dan mm. Meteran dengan skala metrik saja memiliki skala mm dan cm.atribut:
- Coating: Lacquer
- EDEN Aluminium Window SlidingDeskripsi:Aksesoris :- Kawat Nyamuk (Terpasang)- Kaca Warna Hijau (Terpasang)atribut:
- Size (cm): 120x100
- Color: White
- Shutters: 2
- Aperture: Geser
- Glass (mm): 5 (Green Single Glass)
- Profile: Aluminium Profile
- Lock: Coupler Lock, Per Mekanik Kuat
- Profile Width (mm): 100
- Screen Material: Fiber Glass
- Screen Net: Yes
- Thickness (mm): 0.9
- Non Brand Parallel Keyatribut:
- Dimensions (mm): 8x5x18
- Material: Steel
- OPTIBELT OMEGA Performance Timing Belts 3850 14M Width Range 101-200Deskripsi:Optibelt’s original timing belt engineered and manufactured to exceed expectations. It starts with the fiberglass cords that efficiently transmits more power where you need it. The cords are counter wound for smooth, non-biased running. The durable rubber impregnated polyamide fabric increases durability and oil resistance is bonded to the engineered natural & synthetic rubber core. Fits standard HTD®, RPP®, and MR® pulleys so you get more performance and durability without the need to replace existing pulleys.atribut:
- Pitch Length (mm): 3850
- Number of Teeth: 275
- Sleeve width (mm): 500
- Epson Printer Colour Multifunction L SeriesDeskripsi:The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technologyatribut:
- Optical Resolution (dpi): 1200x2400
- Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Scanner Type: Flatbed colour image scanner
- Epson WorkForce Duplex Sheet-fed Document ScannerDeskripsi:Scan, Edit, Save. It's That Easy. Take your business productivity and effi ciency to the next level with Epson WorkForce DS-410 scanner. Featuring a built-in Automatic Document Feeder, this compact scanner can easily scan stacks of business cards and documents of up to A3 size.
- Epson WorkForce Portable Sheetfed Document ScannerDeskripsi:Quality Scans, Anytime, Anywhere. Small, compact and lightweight, the WorkForce ES-50 is the perfect solution for on-the-go scanning needs. USB-powered, it delivers fast, convenient scanning anytime, anywhere. With an easy-to-use, intuitive scanning process, capturing and saving documents and even business cards is simply a breeze.atribut:
- Dimensions (W x D x H) (mm): 272x47x33.8
Daftar Harga pintu sliding Terbaru March 2026
| Alexander Window Double Sliding | Rp2.299.900 |
| Fantech Wireless Gamepad Controller - Revolver | Rp729.900 |
| DOWS Kunci Pintu Sliding | Rp169.900 |
| Hoffen Sliding Door UPVC | Rp4.899.900 |
| Alexander Aluminium Composite Door 1 Mirror Square | Rp2.699.900 |
| TIGER (Office) Loker Pakaian 6 pintu (Lemari) | Rp1.699.900 |
| TRUSCO Pistol Type Grease Gun (Pistol Gemuk) | Rp1.199.900 |
| PIKKA Pintu | Rp2.399.900 |
| Alexander Aluminium PVC Door 2 Panel | Rp2.399.900 |
| EATON UPS 9PX Series | Rp95.999.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20Loker%20Pakaian%206%20pintu%20(Lemari)/P101004285-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TRUSCO%20Pistol%20Type%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/P102009024-1.jpg)




/8cP101005300-24.jpg)


/njP106776847-1.jpg)